Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - U3L-1IGZ/1500/H biztosító foglalat SX156388 - 004122062

ETI
MásolásMásolás
ETI - U3L-1IGZ/1500/H biztosító foglalat SX156388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4029155598329

Sonepar cikkszám

SX156388

Gyártói cikkszám

004122062

Gyártói típuskód

U3L-1IGZ/1500/H

Méret:

egyéb

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

U3L-1IGZ/1500/H biztosító foglalat