ETI - UD-B60-H P3 rögzítő 3P BBS tartóval SX156395 - 001341802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047606540
Sonepar cikkszám
SX156395
Gyártói cikkszám
001341802
Gyártói típuskód
UD-B60-H P3
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
UD-B60-H P3 rögzítő 3P BBS tartóval