ETI - UD-B60-H P4 rögzítő 4P BBS tartóval SX156396 - 001341803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047606557
Sonepar cikkszám
SX156396
Gyártói cikkszám
001341803
Gyártói típuskód
UD-B60-H P4
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
UD-B60-H P4 rögzítő 4P BBS tartóval