ETI - US1-3-1/110 foglalat SX156417 - 004349006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055927
Sonepar cikkszám
SX156417
Gyártói cikkszám
004349006
Gyártói típuskód
US1-3-1/80-110/630A 1400V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
US1-3-1/110 foglalat