Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - US1-3-1/80-110/1250A 1400V biztosító foglalat SX156416 - 004122043

ETI
MásolásMásolás
ETI - US1-3-1/80-110/1250A 1400V biztosító foglalat SX156416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 1250 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400168610

Sonepar cikkszám

SX156416

Gyártói cikkszám

004122043

Gyártói típuskód

US1-3-1/80-110/1250A 1400V

Méret:

egyéb

Névleges áram:

1250 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

US1-3-1/80-110/1250A 1400V biztosító foglalat