Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VDII 2A illesztő elem SX156444 - 002342001

ETI
MásolásMásolás
ETI - VDII 2A illesztő elem SX156444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 2 A

  • Színkód - rózsaszín

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895906261

Sonepar cikkszám

SX156444

Gyártói cikkszám

002342001

Gyártói típuskód

VDII 2A

Méret:

DII

Névleges áram:

2 A

Színkód:

rózsaszín

VDII 2A illesztő elem