Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VDII 4A illesztő elem SX156445 - 002342002

ETI
MásolásMásolás
ETI - VDII 4A illesztő elem SX156445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 4 A

  • Színkód - barna

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895906278

Sonepar cikkszám

SX156445

Gyártói cikkszám

002342002

Gyártói típuskód

VDII 4A

Méret:

DII

Névleges áram:

4 A

Színkód:

barna

VDII 4A illesztő elem