Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VDIII 50A illesztő elem SX156446 - 002343002

ETI
MásolásMásolás
ETI - VDIII 50A illesztő elem SX156446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Színkód - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895906346

Sonepar cikkszám

SX156446

Gyártói cikkszám

002343002

Gyártói típuskód

VDIII 50A

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Színkód:

fehér

VDIII 50A illesztő elem