ETI - VLC10 1P biztosítós szakaszoló 2540001 SY001648 - 002540001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001648
Gyártói cikkszám
002540001
Gyártói típuskód
EFD 10 1p
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
60 mm
VLC10 1P biztosítós szakaszoló 2540001