ETI - VLC14 3P biztosítós szakaszoló EFD14 2560004 SY001651 - 002560004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
191 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001651
Gyártói cikkszám
002560004
Gyártói típuskód
EFD 14 3p
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
VLC14 3P biztosítós szakaszoló EFD14 2560004