ETI - VS116K 230/24WHITE relé LED-es álapotjelzővel 1 váltóérintkező 16A SX156490 - 002471211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 1
Max. izzólámpa terhelés - 1000 W
Max. fénycsőterhelés - 690 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895472476
Sonepar cikkszám
SX156490
Gyártói cikkszám
002471211
Gyártói típuskód
VS116K white
Funkció:
mechanikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
690 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
690 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
690 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
2 A
VS116K 230/24WHITE relé LED-es álapotjelzővel 1 váltóérintkező 16A