ETI - VS316/230 WHITE relé LED-es álapotjelzővel 3 váltóérintkező 16A SX156491 - 002471220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895472650
Sonepar cikkszám
SX156491
Gyártói cikkszám
002471220
Gyártói típuskód
VS316K/230 white
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
690 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
690 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
690 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
2 A