ETI - VS316/24 WHITE relé LED-es álapotjelzővel 3 váltóérintkező 16A SX156492 - 002471225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 1
Max. izzólámpa terhelés - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895472759
Sonepar cikkszám
SX156492
Gyártói cikkszám
002471225
Gyártói típuskód
VS316K/24 white
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
690 VA
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
690 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
690 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
2 A