Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VSV 4 biztosítós sorkapocs 4mm2 SX156493 - 003901360

ETI
MásolásMásolás
ETI - VSV 4 biztosítós sorkapocs 4mm2 SX156493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - körmös csatlakozás

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400082312

Sonepar cikkszám

SX156493

Gyártói cikkszám

003901360

Gyártói típuskód

VSV 4

1. csatlakozási mód típusa:

körmös csatlakozás

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

440 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8 mm

Magasság:

55 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.3-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

VSV 4 biztosítós sorkapocs 4mm2