ETI - VVA3 24kV/1A középfeszültségű biztosító feszültségváltókhoz SX156496 - 004251102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 24 kV
Ütésjelzés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895912699
Sonepar cikkszám
SX156496
Gyártói cikkszám
004251102
Gyártói típuskód
VVA3 24kV/1A
Névleges áram:
1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
24 kV
Ütésjelzés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
63 kA
Hosszúság:
442 mm
Átmérő:
53 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVA3 24kV/1A középfeszültségű biztosító feszültségváltókhoz