Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVC3 12kV 125A 442 középfeszültségű biztosító SX156503 - 004230518

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVC3 12kV 125A 442 középfeszültségű biztosító SX156503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 12 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895916444

Sonepar cikkszám

SX156503

Gyártói cikkszám

004230518

Gyártói típuskód

VVC3 12kV/125A 442

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

12 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

63 kA

Hosszúság:

442 mm

Átmérő:

83.5 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVC3 12kV 125A 442 középfeszültségű biztosító