Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVC3 12kV 25A 192 középfeszültségű biztosító SX156514 - 004230110

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVC3 12kV 25A 192 középfeszültségű biztosító SX156514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 12 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895915973

Sonepar cikkszám

SX156514

Gyártói cikkszám

004230110

Gyártói típuskód

VVC3 12kV/25A 192

Névleges áram:

25 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

12 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

50 kA

Hosszúság:

192 mm

Átmérő:

68 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVC3 12kV 25A 192 középfeszültségű biztosító