Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVC3 17,5kV 20A 292 középfeszültségű biztosító SX156557 - 004240109

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVC3 17,5kV 20A 292 középfeszültségű biztosító SX156557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 17.5 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895917236

Sonepar cikkszám

SX156557

Gyártói cikkszám

004240109

Gyártói típuskód

VVC3 17,5kV/20A 292

Névleges áram:

20 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

17.5 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

50 kA

Hosszúság:

292 mm

Átmérő:

68 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVC3 17,5kV 20A 292 középfeszültségű biztosító