Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVC3 17,5kV 63A 442 középfeszültségű biztosító SX156585 - 004240515

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVC3 17,5kV 63A 442 középfeszültségű biztosító SX156585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 17.5 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895917656

Sonepar cikkszám

SX156585

Gyártói cikkszám

004240515

Gyártói típuskód

VVC3 17,5kV/63A 442

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

17.5 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

63 kA

Hosszúság:

442 mm

Átmérő:

68 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVC3 17,5kV 63A 442 középfeszültségű biztosító