Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - VVC3 24kV 10A 537 középfeszültségű biztosító 004250507 SY005525 - 004250507

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVC3 24kV 10A 537 középfeszültségű biztosító 004250507 SY005525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005525

Gyártói cikkszám

004250507

Gyártói típuskód

VVC3 24kV/10A 537

Névleges áram:

10 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

24 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

63 kA

Hosszúság:

537 mm

Átmérő:

53 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVC3 24kV 10A 537 középfeszültségű biztosító 004250507