ETI - VVT-D3 17,5kV 10A középfeszültségű biztosító SX156792 - 004242007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 17.5 kV
Ütésjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895899778
Sonepar cikkszám
SX156792
Gyártói cikkszám
004242007
Gyártói típuskód
VVT-D3 17,5kV/10A
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
17.5 kV
Ütésjelzés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
63 kA
Hosszúság:
367 mm
Átmérő:
53 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVT-D3 17,5kV 10A középfeszültségű biztosító