ETI - VVT-D3 17,5kV 63A középfeszültségű biztosító SX156835 - 004242015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 17.5 kV
Ütésjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895899938
Sonepar cikkszám
SX156835
Gyártói cikkszám
004242015
Gyártói típuskód
VVT-D3 17,5kV/63A
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
17.5 kV
Ütésjelzés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
63 kA
Hosszúság:
367 mm
Átmérő:
68 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVT-D3 17,5kV 63A középfeszültségű biztosító