ETI - VVT-D3 24kV 125A AG középfeszültségű biztosító SX156854 - 004252048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 24 kV
Ütésjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895899235
Sonepar cikkszám
SX156854
Gyártói cikkszám
004252048
Gyártói típuskód
VVT-D3 24kV/125A AG
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
24 kV
Ütésjelzés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
63 kA
Hosszúság:
442 mm
Átmérő:
83.5 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVT-D3 24kV 125A AG középfeszültségű biztosító