Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVT-D3 24kV 6,3A 292 középfeszültségű biztosító SX147889 - 004252106

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVT-D3 24kV 6,3A 292 középfeszültségű biztosító SX147889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147889

Gyártói cikkszám

004252106

Gyártói típuskód

004252106

Névleges áram:

6.3 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

24 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

31.5 kA

Hosszúság:

292 mm

Átmérő:

53 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVT-D3 24kV 6,3A 292 középfeszültségű biztosító