Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - VVT-D3 36kV 25A középfeszültségű biztosító SN197639 - 004262010

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVT-D3 36kV 25A középfeszültségű biztosító SN197639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 36 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197639

Gyártói cikkszám

004262010

Gyártói típuskód

VVT-D3 36kV/25A

Névleges áram:

25 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

36 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

31.5 kA

Hosszúság:

537 mm

Átmérő:

68 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVT-D3 36kV 25A középfeszültségű biztosító