ETI - VVT-D3 36kV 31,5A középfeszültségű biztosító SX156909 - 004262011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 31.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 36 kV
Ütésjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895900375
Sonepar cikkszám
SX156909
Gyártói cikkszám
004262011
Gyártói típuskód
VVT-D3 36kV/31,5A
Névleges áram:
31.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
36 kV
Ütésjelzés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
31.5 kA
Hosszúság:
537 mm
Átmérő:
68 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVT-D3 36kV 31,5A középfeszültségű biztosító