ETI - VVT-D3 7,2kV 100A középfeszültségű biztosító SX156927 - 004222017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Alkalmazás - egyéb
Névleges feszültség - 7.2 kV
Ütésjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895899457
Sonepar cikkszám
SX156927
Gyártói cikkszám
004222017
Gyártói típuskód
VVT-D3 7,2kV/100A
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Alkalmazás:
egyéb
Névleges feszültség:
7.2 kV
Ütésjelzés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
63 kA
Hosszúság:
192 mm
Átmérő:
83.5 mm
Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:
rész-tartomány
Standard:
IEC
Beszerelési technika:
levegő
VVT-D3 7,2kV 100A középfeszültségű biztosító