Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - VVT-D3 7,2kV 2A 292 középfeszültségű biztosító SX147877 - 004222503

ETI
MásolásMásolás
ETI - VVT-D3 7,2kV 2A 292 középfeszültségű biztosító SX147877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Névleges feszültség - 7.2 kV

  • Ütésjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147877

Gyártói cikkszám

004222503

Gyártói típuskód

004222503

Névleges áram:

2 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Névleges feszültség:

7.2 kV

Ütésjelzés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

63 kA

Hosszúság:

292 mm

Átmérő:

53 mm

Teljesítmény kategória IEC 60282-1 szerint:

rész-tartomány

Standard:

IEC

Beszerelési technika:

levegő

VVT-D3 7,2kV 2A 292 középfeszültségű biztosító