Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - WP-A 2.33 függőleges tartó, A típus (350mm) SX156991 - 001101716

ETI
MásolásMásolás
ETI - WP-A 2.33 függőleges tartó, A típus (350mm) SX156991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Magasság - 350 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904723020695

Sonepar cikkszám

SX156991

Gyártói cikkszám

001101716

Gyártói típuskód

WP-A 2.33

Kivitel:

rögzítőprofil

Magasság:

350 mm

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

WP-A 2.33 függőleges tartó, A típus (350mm)