Nem visszaküldhetőÚj

ETI - ZE 220 csengő, 230V, 1 modul SX157050 - 002412001

ETI
MásolásMásolás
ETI - ZE 220 csengő, 230V, 1 modul SX157050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hangerő - 75 dB

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895826668

Sonepar cikkszám

SX157050

Gyártói cikkszám

002412001

Gyártói típuskód

ZE 230V

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Hangerő:

75 dB

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

ZE 220 csengő, 230V, 1 modul