Nem visszaküldhetőÚj

ETI - ZE 8 csengő, 8V, 1 modul SX157051 - 002412002

ETI
MásolásMásolás
ETI - ZE 8 csengő, 8V, 1 modul SX157051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 8-8 V

  • Hangerő - 75 dB

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895826675

Sonepar cikkszám

SX157051

Gyártói cikkszám

002412002

Gyártói típuskód

ZE 8V

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

8-8 V

Hangerő:

75 dB

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

ZE 8 csengő, 8V, 1 modul