ETI - ZT8/12-2M csengő transzformátor, 8VA, 230/12V, 2 modul SX157066 - 002411011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895026242
Sonepar cikkszám
SX157066
Gyártói cikkszám
002411011
Gyártói típuskód
ZT8/12-2M
Szekunder feszültség 1:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Primer feszültség:
230 V
ZT8/12-2M csengő transzformátor, 8VA, 230/12V, 2 modul