ETI - ZT8/12 csengő transzformátor, 8VA, 230/4,6,8V, 3 modul SX157064 - 002411006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 6 V
Szekunder feszültség 2 - 8 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3 - 12 V
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895005322
Sonepar cikkszám
SX157064
Gyártói cikkszám
002411006
Gyártói típuskód
ZT 8/12
Szekunder feszültség 1:
6 V
Szekunder feszültség 2:
8 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3:
12 V
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Primer feszültség:
230 V
ZT8/12 csengő transzformátor, 8VA, 230/4,6,8V, 3 modul