ETI - ZT8/8 csengő transzformátor, 8VA, 230/4,6,8V, 3 modul SX157065 - 002411005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 4 V
Szekunder feszültség 2 - 6 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3 - 8 V
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895005315
Sonepar cikkszám
SX157065
Gyártói cikkszám
002411005
Gyártói típuskód
ZT 8/8
Szekunder feszültség 1:
4 V
Szekunder feszültség 2:
6 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3:
8 V
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Primer feszültség:
230 V
ZT8/8 csengő transzformátor, 8VA, 230/4,6,8V, 3 modul