EUCHNER - Biztonsági ajtónyitás érzékelő SN157848 - 103865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 28
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157848
Gyártói cikkszám
103865
Gyártói típuskód
CMS-R-AZA-10PL
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1012 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
Biztonsági ajtónyitás érzékelő