EUCHNER - Biztonsági kapcsoló NM01VZA-M IP67 GT51138 - 084451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 32 mm
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51138
Gyártói cikkszám
084451
Gyártói típuskód
EUCHNER NM01VZA-M
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
32 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Szenzor magassága:
82 mm
Érzékelők ; EUCHNER ; Biztonsági kapcsoló NM01VZA-M