Nem visszaküldhető

EUCHNER - Biztonsági kapcsoló SN016513 - 079952

MásolásMásolás
EUCHNER - Biztonsági kapcsoló SN016513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen

  • Státusz-kijelzéssel - Nem

  • Szenzor magassága - 100 mm

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016513

Gyártói cikkszám

079952

Gyártói típuskód

NZ1HB-511-M

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor magassága:

100 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nincs

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági kapcsoló