EUCHNER - Biztonsági végálláskapcs balos EUCHNER GT19215 - 082050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Szenzor szélessége - 110 mm
Szenzor hossza - 31 mm
Szenzor magassága - 110 mm
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19215
Gyártói cikkszám
082050
Gyártói típuskód
TZ1LE024M
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Szenzor szélessége:
110 mm
Szenzor hossza:
31 mm
Szenzor magassága:
110 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; EUCHNER ; Biztonsági végálláskapcs balos EUCHNER