EUCHNER - Biztonsági végálláskapcs jobbos EUCHNER GT19214 - 082051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Szenzor szélessége - 110 mm
Szenzor magassága - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19214
Gyártói cikkszám
082051
Gyártói típuskód
TZ1RE024M
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Szenzor szélessége:
110 mm
Szenzor magassága:
110 mm
Szenzor hossza:
31 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; EUCHNER ; Biztonsági végálláskapcs jobbos EUCHNER