Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Excel - Rack szekrény 9U 600x501x500 fali, fekete, üveg ajtó, lapra szerelt IP20 SN099398 - WBFP9.5SGB

Excel
MásolásMásolás
Excel - Rack szekrény 9U 600x501x500 fali, fekete, üveg ajtó, lapra szerelt IP20 SN099398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

  • Magasság - 501 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099398

Gyártói cikkszám

WBFP9.5SGB

Gyártói típuskód

WBFP9.5SGB WR500 Wall Rack 9U

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

9

Magasság:

501 mm

Mélység:

500 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Szerelési szint:

elöl és hátul

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Földeléssel:

Nem

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9004

Rack szekrény 9U 600x501x500 fali, fekete, üveg ajtó, lapra szerelt IP20