Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Excel - Rack szekrény fix polc 550mm SN099035 - 542-023-BK

Excel
MásolásMásolás
Excel - Rack szekrény fix polc 550mm SN099035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - polcos szerkezetű padló

  • Anyag - fém

  • Mélység - 550 mm

  • Maximális terhelhetőség - 80 kg

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099035

Gyártói cikkszám

542-023-BK

Gyártói típuskód

542-023-BK

Kivitel:

polcos szerkezetű padló

Anyag:

fém

Mélység:

550 mm

Maximális terhelhetőség:

80 kg

Szín:

fekete

Rack szekrény fix polc 550mm