Excel - Rack szekrény lábazati elem világos szürke SN099036 - 542-988-GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099036
Gyártói cikkszám
542-988-GE
Gyártói típuskód
542-988-GE
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Rack szekrény lábazati elem világos szürke