Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz 20x500-as menetesszár SN003788 - M20x500 menetes szár
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003788
Gyártói cikkszám
M20x500 menetes szár
Gyártói típuskód
M20x500 menetes szár
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
20
Hosszúság:
500 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Exim Kábel Kft. ; Fa oszlophoz 20x500-as menetesszár