Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz 20x600-as menetesszár GT51240 - M20x600 menetesszár

MásolásMásolás
Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz 20x600-as menetesszár GT51240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51240

Gyártói cikkszám

M20x600 menetesszár

Gyártói típuskód

M20x600 menetesszár

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

20

Hosszúság:

600 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Exim Kábel Kft. ; Fa oszlophoz 20x600-as menetesszár