Exim Kábel Kft. - Fa oszlophoz A20F alátét GT87716 - A20F alátét
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Copfátmérő oszlopoldali - 0 mm
Copfátmérő lámpaoldali - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87716
Gyártói cikkszám
A20F alátét
Gyártói típuskód
A20F alátét
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Copfátmérő oszlopoldali:
0 mm
Copfátmérő lámpaoldali:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Feltétidom karjainak száma:
0
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Fa oszlophoz A20F alátét