Nem visszaküldhető

Extrudertechnika - Műa csatorna 16x24mm tetővel 2,5m fehér G18677 - MCSN

MásolásMásolás
Extrudertechnika - Műa csatorna  16x24mm tetővel 2,5m fehér G18677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 24 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18677

Gyártói cikkszám

MCSN

Gyártói típuskód

16x24sima

Szélesség:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

24 mm

Szín:

fehér

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 16x24mm tetővel 2,5m fehér