F-tronic - Dobozmagasító gyűrű 60mmx24mm csavarral E132 GT41160 - 7390033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 24 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41160
Gyártói cikkszám
7390033
Gyártói típuskód
E 132
Kiegyenlítési magasság:
24 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Fedéllel:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 60mm 24mm E132