F-tronic - Fővezetéki leágazó sorkapocs kék 25mm2 1P 4 leág. GT97169 - 7110189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 0 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97169
Gyártói cikkszám
7110189
Gyártói típuskód
7110189
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
0 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
18 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs fővezeték leágazó 25mm2 1P 4 leág. kék