F-tronic - Fővezetéki leágazó sorkapocs zöld 25mm2 1P 4 leág. GT97174 - 7110190

MásolásMásolás
F-tronic - Fővezetéki leágazó sorkapocs zöld 25mm2 1P 4 leág. GT97174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 0 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97174

Gyártói cikkszám

7110190

Gyártói típuskód

7110190

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

0 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

18 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs fővezeték leágazó 25mm2 1P 4 leág. zöld