Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

F-tronic - Gipszk szerelvénydoboz 45mm IP30 G07708 - HWD1-45 E115

MásolásMásolás
F-tronic - Gipszk szerelvénydoboz 45mm IP30 G07708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07708

Gyártói cikkszám

HWD1-45 E115

Gyártói típuskód

HWD1-45/7350004

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Belső mélység:

45 mm

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél kivitel:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 45mm